Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RS1362 Hygrometer, Typ Digitalhygrometer, absolut +1333 (Type2) °C, +140 (Type1) °F, +2431 (Type2) °F, +60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO RS1362 Hygrometer, Typ Digitalhygrometer, absolut +1333 (Type2) °C, +140 (Type1) °F, +2431 (Type2) °F, +60
RS PRO RS1362 Hygrometer, Typ Digitalhygrometer, absolut +1333 (Type2) °C, +140 (Type1) °F, +2431 (Type2) °F, +60
RS PRO RS1362 Hygrometer, Typ Digitalhygrometer, absolut +1333 (Type2) °C, +140 (Type1) °F, +2431 (Type2) °F, +60
RS PRO RS1362 Hygrometer, Typ Digitalhygrometer, absolut +1333 (Type2) °C, +140 (Type1) °F, +2431 (Type2) °F, +60
Artikel-Nr.:
     108EL-1232232
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1232232
EAN/GTIN:
     5056112291329
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Hygrometerart = Digitalhygrometer
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±0.1 %, ±0,8 °C, ±1,5 °F
Temperatur Messauflösung = 0.1 °F, 0.1 °C
Feuchtemessgenauigkeit max. = ±3 % RL
Taupunktmessung = Ja
Geräteart = Handheld
Drucker = Ja
Stromversorgung = Batterie
Batterietyp = AAA
Batterie-Einsatzdauer = 100 h
Betriebstemperatur min. = 0°C

Hartschalenkoffer, Benutzerhandbuch, AAA-Batterien (6 x), Sonde Typ K, Feuchtigkeits-/ Temperaturfühler, Thermo-Papier (2 Rollen). RS Pro 1362 Hygrothermometer mit Dreifacheingang und Druck. RS Pro 1362 ist ein preisgünstiges, funktionsreiches Hygrothermometer mit Dreifacheingang und Druck. Es hat eine dreifache LCD-Anzeige für % RL, T1 für Lufttemperatur und T2 für Typ K-Thermoelement-Eingangstemperatur Es verfügt über eine Funktion zum Drucken auf Anforderung oder zu voreingestellten Zeitintervallen. Eigenschaften und Vorteile. Taupunktanzeige MAX/MIN und Datenspeicherung Echtzeit-Zeitstempel °C/°F auswählbar Abmessungen: 193 x 74 x 37 mm Gewicht: 430 g (mit Batterien und Thermo-Papier)
Weitere Informationen:
Hygrometerart:
Digitalhygrometer
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±0.1 %, ±0,8 °C, ±1,5 °F
Temperatur Messauflösung:
0.1 °F, 0.1 °C
Feuchtemessgenauigkeit max.:
±3 % RL
Taupunktmessung:
Ja
Geräteart:
Handheld
Drucker:
Ja
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
AAA
Batterie-Einsatzdauer:
100 h
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer, 1232232, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, RS PRO, TES1362, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Hygrometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 565,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,63*
€ 812,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,00*
€ 796,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,22*
€ 747,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,40*
€ 702,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,56*
€ 673,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
Zubehör
RS Pro
6170767
ab € 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.