Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RS1360A Hygrometer, Typ Digitalhygrometer, absolut +140 °F, +60 °C / 95%RH, ±0,8 °C, ±1,5 °F 0.1 °C, 0.1 °F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO RS1360A Hygrometer, Typ Digitalhygrometer, absolut +140 °F, +60 °C / 95%RH, ±0,8 °C, ±1,5 °F 0.1 °C, 0.1 °F
RS PRO RS1360A Hygrometer, Typ Digitalhygrometer, absolut +140 °F, +60 °C / 95%RH, ±0,8 °C, ±1,5 °F 0.1 °C, 0.1 °F
RS PRO RS1360A Hygrometer, Typ Digitalhygrometer, absolut +140 °F, +60 °C / 95%RH, ±0,8 °C, ±1,5 °F 0.1 °C, 0.1 °F
Artikel-Nr.:
     108EL-1232230
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1232230
EAN/GTIN:
     5056112291305
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Temperaturmessung absolut Max. = +140 °F, +60 °C
Hygrometerart = Digitalhygrometer
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±0,8 °C, ±1,5 °F
Temperatur Messauflösung = 0.1 °C, 0.1 °F
Modellnummer = RS1360A
Feuchtemessauflösung = 0.1%RH
Taupunktmessung = Ja
Geräteart = Handheld
Funktionen = Taupunkt, Halten, Speicher, Lesen
Stromversorgung = Batterie
Batterietyp = 9 V
Batterie-Einsatzdauer = 140 h
Betriebstemperatur max. = +60°C

RS PRO 16
Weitere Informationen:
Temperaturmessung absolut Max.:
+140 °F, +60 °C
Hygrometerart:
Digitalhygrometer
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±0,8 °C, ±1,5 °F
Temperatur Messauflösung:
0.1 °C, 0.1 °F
Modellnummer:
RS1360A
Feuchtemessauflösung:
0.1%RH
Taupunktmessung:
Ja
Geräteart:
Handheld
Funktionen:
Taupunkt, Halten, Speicher, Lesen
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
9 V
Batterie-Einsatzdauer:
140 h
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer, 1232230, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, RS PRO, TES1360A, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Hygrometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,87*
€ 247,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,14*
€ 244,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,85*
€ 228,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,30*
€ 212,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,20*
€ 194,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.