Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Har-Flexicon Steckbarer Klemmenblock Steckverbinder 2-Kontakte 2.54mm-Raster Vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1229776
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     14310213101160
EAN/GTIN:
     5059039155552
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
buchsenleiste 2-polig
Steckbarer Klemmenblock Typ = Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 2
Raster = 2.54mm
Serie = Har-Flexicon
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Vertikal
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Schrauben
Nennstrom = 6A
Betriebsspannung = 160 V
Farbe = Weiß
Material = Liquid Crystal Polymer (Insulation)

2,54-mm-Anschlussklemmenblock-Steckverbinder Har-Flexicon von Harting. Dieser steckbare 2,54-mm-Anschlussklemmenblock-Steckverbinder har-flexicon von Harting bietet einen bequemen Steckanschluss mit entsprechenden Leiterplatten-Anschlussklemmenblock-Stiftleisten. Dieser steckbare Anschlussklemmenblock-Steckverbinder har-flexicon verfügt über verzinnte 6-A-Kontakte und Federkäfiganschlüsse für den schnellen Anschluss von Einzeldrähten. Die steckbaren Leiterplatten-SMD-Anschlussklemmenblöcke Har-flexicon sind ideal geeignet zur Verbindung zwischen Peripheriegeräten und Leiterplatten in Industriegeräten.
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Steckverbinder
Anzahl der Kontakte:
2
Raster:
2.54mm
Serie:
Har-Flexicon
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Vertikal
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Schrauben
Nennstrom:
6A
Betriebsspannung:
160 V
Farbe:
Weiß
Material:
Liquid Crystal Polymer (Insulation)
Weitere Suchbegriffe: buchsenleiste, buchsenleiste harting, 1229776, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, HARTING, 14310213101160, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,647*
€ 0,847*
1
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 1,03*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,80*
€ 1,32*
1
€ 5,90*
ab € 0,82*
€ 1,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
14010213110160
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.