Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SDR1006 Drosselspule, 6,8 μH 3.4A mit Ferrit-Kern, 1006 Gehäuse / ±20%, Minimum of 32MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1229226
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SDR1006-6R8ML
EAN/GTIN:
     5059043046792
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
Induktivität = 6,8 μH
Gleichstrom max. = 3.4A
Gehäuse-Form = 1006
Höhe = 5.8mm
Durchmesser = 9.8mm
Abmessungen = 9.8 (Dia.) x 5.8mm
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 44mΩ
Serie = SDR1006
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = Minimum of 32MHz
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt°C

Gewickelte Drosseln der Serie SDR1006. Als Serie E12 lieferbar Kleine Baugröße mit nur max. 9,8 mm Durchmesser RoHS-kompatibel Anwendungen: Ein-/Ausgänge bei DC/DC-Wandlern, Netzteile
Weitere Informationen:
Induktivität:
6,8 μH
Gleichstrom max.:
3.4A
Gehäuse-Form:
1006
Höhe:
5.8mm
Durchmesser:
9.8mm
Abmessungen:
9.8 (Dia.) x 5.8mm
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
44mΩ
Serie:
SDR1006
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
Minimum of 32MHz
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, 1229226, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SDR10066R8ML, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.