Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SRR1280 Drosselspule, 1 mH 680mA mit Ferrit DR und RI-Kern, 1280 Gehäuse 12.5mm / ±10%, 1.3MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1229211
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRR1280-102K
EAN/GTIN:
     5059043504285
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 1 mH
Gleichstrom max. = 680mA
Gehäuse-Form = 1280
Länge = 12.5mm
Tiefe = 12.5mm
Höhe = 7.5mm
Abmessungen = 12.5 x 12.5 x 7.5mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 1.7Ω
Serie = SRR1280
Kernmaterial = Ferrit DR und RI
Resonanzfrequenz max. = 1.3MHz
Betriebstemperatur min. = -40°C

Magnetisch geschirmte Drahtinduktivitäten der Serie SRR1280. Geschirmte SMD-Leistungsinduktivitäten der Serie SRR1280 von Bourns mit flacher Bauform, nur 7,5 mm hoch. Anwendungen: Ein-/Ausgänge bei DC/DC-Wandlern und Netzteilen für: tragbare Kommunikationseinrichtungen; Camcorders; LCD-TVs; Autoradios. Hoher Nennstrom Ideal für hohe Frequenzen
Weitere Informationen:
Induktivität:
1 mH
Gleichstrom max.:
680mA
Gehäuse-Form:
1280
Länge:
12.5mm
Tiefe:
12.5mm
Höhe:
7.5mm
Abmessungen:
12.5 x 12.5 x 7.5mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
1.7Ω
Serie:
SRR1280
Kernmaterial:
Ferrit DR und RI
Resonanzfrequenz max.:
1.3MHz
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1229211, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SRR1280102K, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,46*
€ 1,37*
1 Tag
270
1
€ 14,99*
ab € 0,436*
€ 1,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.