Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1229183
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SDR0403-471KL
EAN/GTIN:
     5059043045054
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
drosselspule 470µh
Induktivität = 470 μH
Gleichstrom max. = 130mA
Gehäuse-Form = 0403
Höhe = 3.2mm
Durchmesser = 4.5mm
Abmessungen = 4.5 (Dia.) x 3.2mm
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 7Ω
Serie = SDR0403
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = Minimum of 3MHz
Betriebstemperatur max. = +125°C

Gewickelte Drosseln der Serie SDR0403. Als Serie E12 lieferbar Flache Bauweise, nur 3,2 mm Niedrige Induktivitätswerte RoHS-kompatibel Anwendungen: Ein-/Ausgänge bei DC/DC-Wandlern, Netzteile
Weitere Informationen:
Induktivität:
470 μH
Gleichstrom max.:
130mA
Gehäuse-Form:
0403
Höhe:
3.2mm
Durchmesser:
4.5mm
Abmessungen:
4.5 (Dia.) x 3.2mm
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
Serie:
SDR0403
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
Minimum of 3MHz
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, 1229183, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SDR0403471KL, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
280
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,198*
€ 0,459*
Lager 108
2
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,87*
€ 1,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,174* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 2,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCSDC0503-471KU
ab € 0,113*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.