Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 160 RLA, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 16V dc, Ø 13mm, bis 150°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1229104
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL216055471E3
EAN/GTIN:
     5059040747951
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 470µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 13 (Dia.) x 22mm
Tiefe = 22mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 13mm
Betriebstemperatur max. = +150°C
Lebensdauer = 1000h
Leckstrom = 78 μA
Verlustleistungsfaktor = 0.14%

AEC-200-zertifiziert. Radiale, verbesserte, wärmebeständige Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren der Serie 160 RLA von Vishay. Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren von Vishay mit verbesserter Wärmebeständigkeit und niedriger Impedanz. Diese radialen Elektrolyt-Kondensatoren haben eine hohe Stabilität und sind zuverlässig. Die Kondensatoren Vishay 160RLA verfügen über ein ausgezeichnetes Brummstromvermögen mit einer Lebensdauer von bis zu 2000 Std. bei 150 °C. Die Kondensatoren sind für Anwendungen wie Netzteile (SMPS, DC/DC-Wandler) für Industrie, Automobilbau, Telekommunikation und Militär geeignet, sie glätten Filterung und Pufferung. Merkmale. Sehr zuverlässig mit hoher Stabilität AEC-200-zertifiziert Sehr niedriger ESR Polarisierte Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren, nicht-massiver Elektrolyt Radiale Anschlüsse, zylindrisches Aluminiumgehäuse mit Druckentlastung, mit blauer PET-Hülse Ladungs- und entladungsfest
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
13 (Dia.) x 22mm
Tiefe:
22mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
13mm
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Lebensdauer:
1000h
Leckstrom:
78 μA
Verlustleistungsfaktor:
0.14%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 470uf 16v, alu elko vishay, alu elko, 1229104, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL216055471E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,052* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,65*
€ 22,1935
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,37*
€ 21,8603
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,25*
€ 19,3375
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,17*
€ 18,0523
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,74*
€ 17,5406
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,92*
€ 16,5648
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,78*
€ 15,2082
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,26*
€ 12,2094
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.