Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT Nägel, Drahtstifte L. 110mm, Ø 8mm, Typ Rundkopfnagel, verzinkt Flachrund Stahl


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1228317
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DFM3130350
EAN/GTIN:
     5059040041271
Suchbegriffe:
Rundkopfnägel
Stahlnagel
rundkopfnägel dewalt
rundkopfnägel
Nagel Typ = Rundkopfnagel
Finish = Verzinkt
Länge = 110mm
Durchmesser = 8mm
Kopftyp = Flachrund
Material = Stahl

DeWALT Express Nägel
Weitere Informationen:
Nagel Typ:
Rundkopfnagel
Finish:
Verzinkt
Länge:
110mm
Durchmesser:
8mm
Kopftyp:
Flachrund
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: stahlnagel 8x1,2, 1228317, Befestigungsmaterial, Nägel und Nieten, Nägel, DeWALT, DFM3130350, Fasteners & Fixings, Nails & Rivets, Nails
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,2386* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 17,32*
€ 20,61
pro Box
ab 2 Boxen
€ 16,90*
€ 20,11
pro Box
ab 5 Boxen
€ 16,28*
€ 19,37
pro Box
ab 10 Boxen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Box
ab 20 Boxen
€ 14,71*
€ 17,50
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 11,93*
€ 14,20
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.