Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power Schaltnetzteil, AUS 5 V dc, 12 V dc, 24 V dc / 3.5 A, 15 A, 800 mA 3-Kanal 120W, EIN 120 → 370 V dc, 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1227904
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     SDS120PT15B
EAN/GTIN:
     5059039959112
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Schaltnetzteil Offene Bauform
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 5 V dc, 12 V dc, 24 V dc
Ausgangsstrom = 3.5 A, 15 A, 800 mA
Nennleistung = 120W
Anzahl der Ausgänge = 3
Eingangsspannung = 120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 127mm
Breite = 81.4mm
Tiefe = 39.2mm
Wirkungsgrad = 80%
Gewicht = 450g

XP Power – Wechsel-/Gleichspannungsnetzteil der Serie SDS. Die Serie SDS von XP Power bietet eine ausgezeichnete Auswahl an Netzteilen mit Einfach- und Mehrfachausgang mit 120 W bis 180 W. Diese äußerst zuverlässigen, kompakten Netzteile haben Ausgangsspannungen von 9 bis 48 V und eine 3 x 5 Zoll-Hülle nach Industrienorm. Diese Netzteile sind in offener Bauform, U-Kanal und abgedeckt erhältlich und bieten einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 90 %. Netzteile mit offener Bauform, 120 W bis 180 W Einfach- und Mehrfachausgänge 0 °C bis +70 °C Betriebstemperatur Konvektions-luftgekühlt 5 Zoll x 3 Zoll Verpackungsabmessung Ausgangsspannungen von 3,3 V bis 48 V Hoher Wirkungsgrad von bis zu 90 % Ausführungen mit offener Bauform, U-Kanal und abgedeckt erhältlich Niedrigtemperaturoption erhältlich
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5 V dc, 12 V dc, 24 V dc
Ausgangsstrom:
3.5 A, 15 A, 800 mA
Nennleistung:
120W
Anzahl der Ausgänge:
3
Eingangsspannung:
120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
127mm
Breite:
81.4mm
Tiefe:
39.2mm
Wirkungsgrad:
80%
Gewicht:
450g
Weitere Suchbegriffe: schaltnetzteil offene bauform 5v, schaltnetzteil offene bauform, 1227904, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, XP Power, SDS120PT15B, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 123,36*
€ 159,92*
€ 5,90*
ab € 133,56*
€ 167,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,92*
€ 190,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,00*
€ 188,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,85*
€ 174,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,59*
€ 162,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,36*
€ 146,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
XP Power
SDS120 COVER
ab € 5,79*
Zubehör
XP Power
SDS120S LOOM
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.