Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 5A 60W, EIN 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac Gekapselt, Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1227687
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ECE60US12-S
EAN/GTIN:
     5059039944439
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 5A
Nennleistung = 60W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 113mm
Breite = 40mm
Tiefe = 28.5mm
Wirkungsgrad = 87%
Gewicht = 200g

XP Power – AC/DC-Netzteile der Serie ECE60. Die Serie ECE60 von XP Power bietet eine ausgezeichnete Reihe von 60-W-Leiterplatten- und Chassismontage-Netzteilen. Diese äußerst zuverlässigen gekapselten Netzteile haben einfache Ausgangsspannungen von 3,3 V bis 48 V und bieten eine extrem kompakte Konstruktion. Die Reihe verfügt auch über weniger als 0,3 W Eingangsleistung ohne Last, Spitzenlastfähigkeit und einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 89 %. 60-W-AC/DC-Netzteile Einfachausgänge von 3,3 V bis 48 V Vergossene Leiterplatte und Chassismontage-Versionen Ultrakompakte Bauweise ;0,3 W Eingangsleistung ohne Last Spitzenlastfähigkeit Hoher Wirkungsgrad bis 89 % Green Power-Modul –40 °C bis +70 °C Betriebstemperatur
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
5A
Nennleistung:
60W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
113mm
Breite:
40mm
Tiefe:
28.5mm
Wirkungsgrad:
87%
Gewicht:
200g
Weitere Suchbegriffe: Netzteil Einbau, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, Inverter, Wechselrichter, schaltnetzteil geschlossen 12v 5a, einbau netzteil, einbaunetzteil 60w, 1227687, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, XP Power, ECE60US12S, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 76,27*
€ 100,78*
€ 5,90*
ab € 70,44*
€ 107,54*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,89*
€ 111,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,28*
€ 118,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,22*
€ 114,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
XP Power
ECE60 DIN CLIP
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.