Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power Schaltnetzteil, AUS 9V dc / 4.44A 40W, EIN 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac Gekapselt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1227672
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ECE40US09-S
EAN/GTIN:
     5059039972739
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen 9v
Ausgangsspannung = 9V dc
Ausgangsstrom = 4.44A
Nennleistung = 40W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 96mm
Breite = 40mm
Tiefe = 28.5mm
Wirkungsgrad = 80%
Gewicht = 170g

XP Power – 20/40-W-AC/DC-Netzteile der Serie ECE. Die Serie ECE von XP Power bietet eine ausgezeichnete Reichweite von 20 W bis 40 W, Leiterplatten- und Chassismontage-Netzteile. Diese äußerst zuverlässigen gekapselten Netzteile haben einfache Ausgangsspannungen von 3,3 V bis 48 V und bieten eine extrem kompakte Konstruktion. Die Reihe verfügt auch über weniger als 0,3 W Eingangsleistung ohne Last, Spitzenlastfähigkeit und einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 86 %. 20 W bis 40 W-AC/DC-Netzteile Einfachausgänge von 3,3 V bis 48 V Vergossene Leiterplatte und Chassismontage-Versionen Ultrakompakte Bauweise ;0,3 W Eingangsleistung ohne Last Spitzenlastfähigkeit Hoher Wirkungsgrad bis 86 % –25 °C bis +70 °C Betriebstemperatur
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
9V dc
Ausgangsstrom:
4.44A
Nennleistung:
40W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
96mm
Breite:
40mm
Tiefe:
28.5mm
Wirkungsgrad:
80%
Gewicht:
170g
Weitere Suchbegriffe: ac/dc wandler, 1227672, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, XP Power, ECE40US09S, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 54,62*
€ 75,66*
€ 5,90*
ab € 49,79*
€ 76,85*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 61,71*
€ 94,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
XP Power
ECL25/30 DIN CLIP
ab € 2,25*
Zubehör
XP Power
ECL25/30 DIN CLIP KIT
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.