Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power Schaltnetzteil, 24V dc / 1.25A 30W 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac Gekapselt, Medizin-Zulassung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1226609
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     EML30US24-S
EAN/GTIN:
     5059039973927
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 1.25A
Nennleistung = 30W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 96mm
Breite = 40mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Tiefe = 28.5mm
Temperatur max. = +70°C

XP EMCO – AC/DC-Netzteile Serie EML30. Die Serie EML30 von XP Power ist eine äußerst zuverlässige Serie von offenen und gekapselten AC/DC-Netzteilen mit Einfachausgang. Die Serie wurde vorrangig für medizintechnische Anwendungen entwickelt und erfüllt weltweite medizinische Sicherheitsnormen sowie leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen gemäß Klasse B. Diese kompakte Serie mit Klasse-II-Design besitzt einen einfachen Ausgangsbereich von 3,3 V bis 48 V und besitzt eine Spitzenlastfähigkeit von 130 % für 30 s. 30 W Einzelne Ausgänge von 3,3 V bis 48 V Mechanische Optionen umfassen Leiterplattenmontage, offene Bauform, Chassismontage Erfüllt die weltweiten medizinischen Sicherheitsnormen 130 %, 30 s Spitzenlast Klasse-II-Design
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
1.25A
Nennleistung:
30W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
96mm
Breite:
40mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Tiefe:
28.5mm
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Netzteil Einbau, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil Offene Bauform, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tischnetzteil xp power 24v, schaltnetzteil offene bauform, schaltnetzteil offene bauform 24v, 1226609, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, XP Power, EML30US24S, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 45,51*
€ 71,20*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 53,99*
€ 72,75*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 49,82*
€ 75,54*
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 50,17*
€ 77,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
XHP-3
ab € 0,0203*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
XHP-6
ab € 0,0451*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.