Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power Schaltnetzteil, 24V dc / 1.25A 30W 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac Gekapselt, Medizin-Zulassung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1226608
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     EML30US24-E
EAN/GTIN:
     5059039978977
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Schaltnetzteil
Schaltnetzteil Offene Bauform
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 1.25A
Nennleistung = 30W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 78.7mm
Breite = 38.1mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Tiefe = 27.9mm
Temperatur min. = -20°C

XP EMCO – AC/DC-Netzteile Serie EML30. Die Serie EML30 von XP Power ist eine äußerst zuverlässige Serie von offenen und gekapselten AC/DC-Netzteilen mit Einfachausgang. Die Serie wurde vorrangig für medizintechnische Anwendungen entwickelt und erfüllt weltweite medizinische Sicherheitsnormen sowie leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen gemäß Klasse B. Diese kompakte Serie mit Klasse-II-Design besitzt einen einfachen Ausgangsbereich von 3,3 V bis 48 V und besitzt eine Spitzenlastfähigkeit von 130 % für 30 s. 30 W Einzelne Ausgänge von 3,3 V bis 48 V Mechanische Optionen umfassen Leiterplattenmontage, offene Bauform, Chassismontage Erfüllt die weltweiten medizinischen Sicherheitsnormen 130 %, 30 s Spitzenlast Klasse-II-Design
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
1.25A
Nennleistung:
30W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
78.7mm
Breite:
38.1mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Tiefe:
27.9mm
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil offene bauform, 1226608, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, XP Power, EML30US24E, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 40,69*
€ 60,78*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 39,87*
€ 62,62*
€ 6,90*
ab € 37,80*
€ 63,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
XHP-3
ab € 0,0305*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.