Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power Schaltnetzteil, AUS 5V dc / 3A 15W, EIN 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac Gekapselt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1226585
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     EML15US05-S
EAN/GTIN:
     5059039973224
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 3A
Nennleistung = 15W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 84mm
Breite = 34.5mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Tiefe = 26.4mm
Temperatur min. = -20°C

XP Power – AC/DC-Netzteile der Serie EML15. Die Serie EML15 von XP Power ist eine äußerst zuverlässige Serie von offenen und gekapselten AC/DC-Netzteilen mit Einfachausgang. Die Serie wurde vorrangig für medizintechnische Anwendungen entwickelt und erfüllt weltweite medizinische Sicherheitsnormen sowie leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen gemäß Klasse B. Diese kompakte Serie mit Klasse-II-Design besitzt einen einfachen Ausgangsbereich von 3,3 V bis 48 V und besitzt eine Spitzenlastfähigkeit von 130 % für 30 s. 15 W Einzelne Ausgänge von 3,3 V bis 48 V Mechanische Optionen umfassen Leiterplattenmontage, offene Bauform, Chassismontage mit Schraubanschlussklemmen und DIN-Schiene Erfüllt die weltweiten medizinischen Sicherheitsnormen 130 %, 30 s Spitzenlast Klasse-II-Design
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
3A
Nennleistung:
15W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
84mm
Breite:
34.5mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Tiefe:
26.4mm
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Netzteil Einbau, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil Offene Bauform, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil offene bauform 5v, schaltnetzteil offene bauform, 1226585, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, XP Power, EML15US05S, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 40,01*
€ 57,46*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,49*
€ 64,54*
€ 5,90*
ab € 40,79*
€ 68,16*
2 Tage
3
€ 14,99*
ab € 46,56*
€ 72,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.