Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power Schaltnetzteil, 24V dc / 270mA 5W 85 → 264V ac Gekapselt, Medizin-Zulassung, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1226579
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     EME05US24
EAN/GTIN:
     5059039973699
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Schaltnetzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 270mA
Nennleistung = 5W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 38.1mm
Breite = 25.4mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Tiefe = 15.2mm
Temperatur min. = -25°C

XP Power – AC/DC-Netzteile Serie EME05. Die Serie EME05 von XP Power ist eine äußerst zuverlässige Serie von offenen und gekapselten AC/DC-Netzteilen mit Einfachausgang. Die Serie wurde vorrangig für medizintechnische Anwendungen entwickelt und erfüllt weltweite medizinische Sicherheitsnormen sowie leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen gemäß Klasse B. Diese kompakte Serie mit Klasse-II-Design besitzt einen einfachen Ausgangsbereich von 3,3 V bis 48 V und eine Spitzenlastfähigkeit von 130 % für 30 s. Eigenschaften und Vorteile. 5 W Einzelne Ausgänge von 3,3 V bis 48 V Zwei mechanische Optionen einschließlich offener Bauform und gekapselt, Leiterplattenmontage Erfüllt die weltweiten medizinischen Sicherheitsnormen 130 %, 30 s Spitzenlast Klasse-II-Design
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
270mA
Nennleistung:
5W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
38.1mm
Breite:
25.4mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Tiefe:
15.2mm
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: platinen schaltnetzteil 24v, ac/dc wandler, 1226579, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, XP Power, EME05US24, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,84*
€ 30,06*
€ 5,90*
ab € 19,86*
€ 37,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.