Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroElektronika Farb-LCD 4.3Zoll, 480 x 272pixels, 95 x 54mm 5 V LED Lichtdurchlässig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MikroElektronika Farb-LCD 4.3Zoll, 480 x 272pixels, 95 x 54mm 5 V LED Lichtdurchlässig
Artikel-Nr.:
     108EL-1225389
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-2278
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1225389
Displays und Optoelektronik
Anzeigemodule
LCD Displays farbig
Bilddiagonale = 4.3Zoll
Auflösung = 480 x 272pixels
Touch Screen Typ = Nein
Anzeigebereich Größe = 95 x 54mm
Versorgungsspannungsbereich = 5 V
Hintergrundbeleuchtung Typ = LED
Anzeige = Lichtdurchlässig
Display Matrix = TFT
Helligkeit = 550cd/m²
Serie = mikromedia HMI

Mikroelektronika Mikromedia HMI Smart Display. Die Mikromedia HMI-Familie von Mikroelektronika ist ein robustes, lichtstarkes und industrietaugliches Smart Display. Die Mikromedia-Serie ist in verschiedenen Bildschirmgrößen erhältlich und eine ideale HMI-Lösung (Human Machine Interface) für eine Vielzahl von Anwendungen. Die Mikomedia Serie enthält alle wichtigen Komponenten, die Sie benötigen, und verfügt über eine einfache USB-Schnittstelle. So get your project up and running easy. Jede Bildschirmgröße im Bereich wird entweder als berührungsloser, kapazitiver oder resistiver Touch angeboten. Einige kapazitive, robuste Displays werden mit einer zusätzlichen schwarz-weißen Blende geliefert. Diese Informationen finden Sie unten. Jedes Mikromedia HMI-Displaymodul verfügt über die FT900Q MCU mit zusätzlichen Schaltkreisen auf der Rückseite. Mit der Mikroelektronika Software können Sie Benutzeroberflächendesigns für eine effiziente und professionelle Einrichtung herunterladen, so dass Sie nicht alle Ihre Bildschirme/Symbole von Grund auf neu erstellen müssen. Auch im Mikromedia-Bereich ist entweder der FT812- oder der FT813-Grafikcontroller-IC integriert und für alle anspruchsvollen HMI-Lösungen konzipiert. Mikromedia HMI-Module werden mit einem 8 MB Flash-Speicher und einem Steckplatz für eine MicroSD-Karte geliefert. Neben den Standard-HMI-Features verfügt die Mikromedia-Familie über Haptisches Feedback (ohne die 3,5"-Displays). Mit dieser Funktion können Sie das Display so programmieren, dass es dem Benutzer bei Berührung durch Vibration oder Bewegung eine Rückmeldung gibt. Haptisches Feedback ist ideal, um Benutzern eine Bestätigung der Funktionen bei der Verwendung des Bildschirms zu geben. Anwendungen. • Anzeige der industriellen Systemüberwachung • Smart Home Control Interface • Bildschirm Temperatur- und Feuchtigkeitsüberwachung • Sicherheitsschnittstelle • Schnittstelle zur Steuerung des Mediensystems. Optionen der Serie. 3,5-Zoll-Displays MIKROE-2277 ( ; 122-5387 122-5387 ) – Kapazitiver Touchscreen MIKROE-2276 ( ; 122-5388 122-5388 ) – Resistiver Touchscreen 4,3-Zoll-Displays MIKROE-2278 ( ; 122-5389 122-5389 ) – Nicht-Touchscreen MIKROE-2280 ( ; 122-5390 122-5390 ) – Kapazitiver Touchscreen MIKROE-2279 ( ; 122-5391 122-5391 ) – Resistiver Touchscreen MIKROE-2281 ( ; 122-5392 122-5392 ) – Kapazitiver Touchscreen mit schwarzer Einfassung MIKROE-2282 ( ; 122-5393 122-5393 ) – Kapazitiver Touchscreen mit weißer Einfassung 5-Zoll-Displays MIKROE-2283 ( ; 122-5394 122-5394 ) – Nicht-Touchscreen MIKROE-2285 ( ; 122-5395 122-5395 ) – Kapazitiver Touchscreen MIKROE-2284 ( ; 122-5396 122-5396 ) – Resistiver Touchscreen MIKROE-2286 ( ; 122-5397 122-5397 ) – Kapazitiver Touchscreen mit schwarzer Einfassung 7-Zoll-Displays MIKROE-2288 ( ; 122-5399 122-5399 ) – Nicht-Touchscreen MIKROE-2290 ( ; 122-5400 122-5400 ) – Kapazitiver Touchscreen MIKROE-2289 ( ; 122-5401 122-5401 ) – Resistiver Touchscreen MIKROE-2291 ( ; 122-5402 122-5402 ) – Kapazitiver Touchscreen mit schwarzer Einfassung MIKROE-2292 ( ; 122-5403 122-5403 ) – Kapazitiver Touchscreen mit weißer Einfassung
Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
4.3Zoll
Auflösung:
480 x 272pixels
Touch Screen Typ:
Nein
Anzeigebereich Größe:
95 x 54mm
Versorgungsspannungsbereich:
5 V
Hintergrundbeleuchtung Typ:
LED
Anzeige:
Lichtdurchlässig
Display Matrix:
TFT
Helligkeit:
550cd/m²
Serie:
mikromedia HMI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.