Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST WE Aderendhülsen bis 2.5mm², Stift ø 2.2mm, 10mm, 10mm, Unisoliert, 14AWG max.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1225217
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     WE2.5-10
EAN/GTIN:
     5059041427951
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse versilbert 2,5 qmm
aderendhülse 2,5mm²
aderendhülsen unisoliert
Maximale Drahtgröße mm2 = 2.5mm²
Stiftdurchmesser = 2.2mm
Anzahl der Eingänge = 1
Stiftlänge = 10mm
Isolierung = Unisoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 14AWG
Gesamtlänge = 10mm
Serie = WE

Crimp-Anschlussklemmen mit nicht isolierter JST-Aderendhülse. Eine Serie von nach Industriestandard nicht isolierten Aderendhülsen-Crimp-Anschlussklemmen mit einer Doppelkabeleinführung. Diese Aderendhülsen-Crimp-Anschlussklemmen bestehen aus sauerstofffreiem Kupfer, das sowohl robust als auch sehr leitfähig ist und hervorragende mechanische und elektrische Eigenschaften besitzt. Die Anschlussklemmen werden anschließend mit Zinn galvanisiert und mit einem speziellen von JST entwickelten Verfahren behandelt. Diese Methode gewährleistet maximale Haftung der Galvanisierung, reduziert den elektrischen Widerstand und erhöht die Korrosionsbeständigkeit. Diese isolierten Aderendhülsen-Crimp-Anschlussklemmen sind in verschiedenen Drahtgrößen erhältlich.
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße mm2:
2.5mm²
Stiftdurchmesser:
2.2mm
Anzahl der Eingänge:
1
Stiftlänge:
10mm
Isolierung:
Unisoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
14AWG
Gesamtlänge:
10mm
Serie:
WE
Weitere Suchbegriffe: 1225217, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Aderendhülsen, JST, WE2510, Connectors, Wire Terminals & Splices, Bootlace Ferrules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0409* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,80*
€ 6,902
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2114296
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.