Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST WE Aderendhülsen bis 1.5mm², Stift ø 1.7mm, 10mm, 10mm, Unisoliert, 16AWG max.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1225216
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     WE1.5-10
EAN/GTIN:
     5059041429269
Suchbegriffe:
Aderendhülse
1,5mm2 aderendhülse unisoliert
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülsen unisoliert
Maximale Drahtgröße mm2 = 1.5mm²
Stiftdurchmesser = 1.7mm
Anzahl der Eingänge = 1
Stiftlänge = 10mm
Isolierung = Unisoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 16AWG
Gesamtlänge = 10mm
Serie = WE

Crimp-Anschlussklemmen mit nicht isolierter JST-Aderendhülse. Eine Serie von nach Industriestandard nicht isolierten Aderendhülsen-Crimp-Anschlussklemmen mit einer Doppelkabeleinführung. Diese Aderendhülsen-Crimp-Anschlussklemmen bestehen aus sauerstofffreiem Kupfer, das sowohl robust als auch sehr leitfähig ist und hervorragende mechanische und elektrische Eigenschaften besitzt. Die Anschlussklemmen werden anschließend mit Zinn galvanisiert und mit einem speziellen von JST entwickelten Verfahren behandelt. Diese Methode gewährleistet maximale Haftung der Galvanisierung, reduziert den elektrischen Widerstand und erhöht die Korrosionsbeständigkeit. Diese isolierten Aderendhülsen-Crimp-Anschlussklemmen sind in verschiedenen Drahtgrößen erhältlich.
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße mm2:
1.5mm²
Stiftdurchmesser:
1.7mm
Anzahl der Eingänge:
1
Stiftlänge:
10mm
Isolierung:
Unisoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
16AWG
Gesamtlänge:
10mm
Serie:
WE
Weitere Suchbegriffe: 1225216, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Aderendhülsen, JST, WE1510, Connectors, Wire Terminals & Splices, Bootlace Ferrules
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
203
€ 14,99*
ab € 2,07*
€ 5,38*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,06*
€ 6,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,09*
€ 7,2471
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0306* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
XRBOX5-E-EA481
ab € 8,75*
Zubehör
Multicomp
XRBOX5-EN-EA481
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.