Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST TWE Aderendhülsen bis 2 x 0.75mm², Stift ø 1.8mm, 2 Eing. , Grau, PP, 8mm, 16mm, Isoliert, 2 x 18AWG max.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1225206
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     TWE0.75-8
EAN/GTIN:
     5059041429276
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 0,75qmm grau
aderendhülse isoliert
aderendhülsen 0,75 mm² grau
Maximale Drahtgröße mm2 = 2 x 0.75mm²
Stiftdurchmesser = 1.8mm
Anzahl der Eingänge = 2
Farbe = Grau
Stiftlänge = 8mm
Isolierung = Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 2 x 18AWG
Gesamtlänge = 16mm
Serie = TWE

Crimp-Anschlussklemmen mit isolierter JST-Aderendhülse mit Doppelkabeleinführung. Eine Serie von nach Industriestandard isolierten Aderendhülsen-Crimp-Anschlussklemmen mit einer Doppelkabeleinführung. Diese isolierten Aderendhülsen-Crimp-Anschlussklemmen bestehen aus sauerstofffreiem Kupfer, das sowohl robust als auch sehr leitfähig ist und hervorragende mechanische und elektrische Eigenschaften besitzt. Die Anschlussklemmen werden anschließend mit Zinn galvanisiert und mit einem speziellen von JST entwickelten Verfahren behandelt. Diese Methode gewährleistet maximale Haftung der Galvanisierung, reduziert den elektrischen Widerstand und erhöht die Korrosionsbeständigkeit. Die Isolierung dieser Aderendhülsen-Crimp-Anschlussklemmen besteht aus Polypropylen mit ausgezeichneter Feuerbeständigkeit und hervorragenden Isoliereigenschaften. Diese isolierten Aderendhülsen-Crimp-Anschlussklemmen sind in verschiedenen Drahtgrößen erhältlich.
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße mm2:
2 x 0.75mm²
Stiftdurchmesser:
1.8mm
Anzahl der Eingänge:
2
Farbe:
Grau
Stiftlänge:
8mm
Isolierung:
Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
2 x 18AWG
Gesamtlänge:
16mm
Serie:
TWE
Weitere Suchbegriffe: 1225206, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Aderendhülsen, JST, TWE0758, Connectors, Wire Terminals & Splices, Bootlace Ferrules
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,14*
€ 14,88*
2 Tage
168
€ 14,99*
ab € 20,32*
€ 49,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,88*
€ 17,7072
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,70*
€ 17,493
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,94*
€ 16,5886
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,77*
€ 14,0063
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,52*
€ 13,7088
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,24*
€ 12,1856
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0814* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
XRBOX5-E-EA481
ab € 8,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.