Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WR-FPC, SMD FPC-Steckverbinder, Buchse, 17-polig / 1-reihig, Raster 0.5mm Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1225108
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     687117149022
EAN/GTIN:
     5059042396768
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
SMD-Sicherung
Anzahl der Kontakte = 17
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Raster = 0.5mm
Montagetyp = SMD
Gender = Buchse
Anschlusstyp = ZIF-Kontakt unten
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Nennstrom = 500mA
Betriebsspannung = 50 V ac/dc
Serie = WR-FPC
Anzahl der Reihen = 1
Anschlussart = Löten
Betriebstemperatur max. = +105°C

FPC-ZIF-Steckverbinder Würth WR-FPC, 0,50 mm, Bodenkontakt mit schwenkbarem Betätigungselement. FPC-ZIF-Steckverbinder WR-FPC für SMD-Montage in 0,5 mm mit Bodenkontakt und schwenkbarem Flip-Lock-Betätigungselement. Diese FPC-ZIF-Steckverbinder in 0,5 mm haben eine flache, leichte, platzsparende Bauweise und erfüllen den wachsenden Bedarf an sicheren Verbindungen mit hoher Anschlussdichte in einer Vielzahl von miniaturisierten Elektronikanwendungen. Mit diesen FPC-ZIF-Steckverbindern für SMD-Montage ist kein passender Steckverbinder erforderlich, da das Kabel direkt in den Steckverbinder gesteckt wird, um eine kostengünstige Kabel-Platine-Lösung mit einem einzelnen Steckverbinder zu ermöglichen. Die FPC-Steckverbinder der Serie WR-FPC in 0,5 mm besitzen ein schwenkbares Flip-Lock-Betätigungselement, das die Verbindung zwischen dem FFC/FPC und den Steckverbinderanschlüssen sichert. Eine Löthaltefunktion hilft bei der Sicherung des Steckverbinders an der Leiterplatte beim Löten. Typische Anwendungen der FPC-ZIF-Steckverbinder in 0,5 mm umfassen Anwendungen, in denen eine Verbindung mit einem kleinen Display oder Tastenfeld erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
17
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Raster:
0.5mm
Montagetyp:
SMD
Gender:
Buchse
Anschlusstyp:
ZIF-Kontakt unten
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Nennstrom:
500mA
Betriebsspannung:
50 V ac/dc
Serie:
WR-FPC
Anzahl der Reihen:
1
Anschlussart:
Löten
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: smd-sicherung 500ma, smd-sicherung, würth elektronik buchsenleiste, 1225108, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, FPC Steckverbinder, Wurth Elektronik, 687117149022, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, FPC Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,77*
€ 1,79*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,762*
€ 1,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
687617200002
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.