Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Schraubklemme, 250A, 25 Stränge, Vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1224966
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7461099
EAN/GTIN:
     5059042407167
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme
Ausrichtung = Vertikal
Nennstrom = 250A
Anzahl der Stränge = 25
Gehäusebeschichtung = Zinn

Stromversorgungselemente Würth REDCUBE – Schraubklemmen mit vollflächiger Pinbelegung. REDCUBE-Schraubklemmen-Stromversorgungselemente mit vollflächiger Pinbelegung zur Übertragung hoher Ströme von bis zu ca. 300 A auf eine Leiterplatte. Diese Schraubklemmen besitzen eine robuste Bauweise und bestehen aus Kupfer-Zink-Legierung mit verzinntem Kupfer als Oberflächenmaterial. Das wichtigste Merkmal dieser Stromversorgungselemente ist der Einsatz von Presspassungstechnologie, die zu einer umweltfreundlichen, gasdichten elektrischen Verbindung mit der Leiterplatte führt. Die Presspassung sorgt für eine hohe Haltekraft auf der Leiterplatte und ist damit sicherer als Löt- oder Schraubverbindungen sowie beständig gegen Vibrationen und Stöße. Durch den Einsatz von Presspassungselementen kann auf Löten und damit auf eine thermische Belastung der Leiterplatte verzichtet werden. Diese Schraubklemmen-Stromversorgungselemente lassen sich dank einfacher Presspassungswerkzeuge leicht in den Produktionsprozess integrieren. Der Einsatz von Presspassungsverbindungen macht diese Stromversorgungselemente somit äußerst zuverlässig und kostengünstig im Einsatz. Eigenschaften und Vorteile. Kann bis zu ca. 300 A auf eine Leiterplatte übertragen Presspassungstechnologie für eine zuverlässige, gasdichte und sichere Verbindung zur Leiterplatte Robuste, vibrations- und stoßfeste Bauweise Kommt ohne Löten aus Nur einfache Werkzeuge erforderlich Einfache Integration in den Produktionsprozess. Anwendungsbereich. Diese Schraubklemmen-Stromversorgungselemente bieten eine zuverlässige und kostengünstige Lösung für die Übertragung hoher Ströme oder Leistungen auf eine Leiterplatte für eine große Auswahl von Branchen. Diese Branchen umfassen Wind und Solar, Medizin, Industrie, Landwirtschaft und Automobilindustrie. Zu den Anwendungen gehören Netzteile und Wandler sowie Batteriesysteme einschließlich Notstromversorgungen und -systeme und DC/AC-Wandler.
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
Vertikal
Nennstrom:
250A
Anzahl der Stränge:
25
Gehäusebeschichtung:
Zinn
Weitere Suchbegriffe: 1224966, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Schraubklemmen, Wurth Elektronik, 7461099, Connectors, Wire Terminals & Splices, Screw Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.