Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Schraubklemme, 340A, 20 Stränge, Vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1224960
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7461090
EAN/GTIN:
     5059042411638
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
würth elektronik buchsenleiste
Ausrichtung = Vertikal
Nennstrom = 340A
Anzahl der Stränge = 20
Gehäusebeschichtung = Zinn

Stromversorgungselemente Würth REDCUBE – Schraubklemmen mit Rundum-Pinbelegung. REDCUBE-Schraubklemmen-Stromversorgungselemente mit einer Rundum-Pinbelegung zur Übertragung hoher Ströme von bis zu ca. 300 A auf eine Leiterplatte. Diese Schraubklemmen besitzen eine robuste Bauweise und bestehen aus Kupfer-Zink-Legierung mit verzinntem Kupfer als Oberflächenmaterial. Das wichtigste Merkmal dieser Stromversorgungselemente ist der Einsatz von Presspassungstechnologie, die zu einer umweltfreundlichen, gasdichten elektrischen Verbindung mit der Leiterplatte führt. Die Presspassung sorgt für eine hohe Haltekraft auf der Leiterplatte und ist damit sicherer als Löt- oder Schraubverbindungen sowie beständig gegen Vibrationen und Stöße. Durch den Einsatz von Presspassungselementen kann auf Löten und damit auf eine thermische Belastung der Leiterplatte verzichtet werden. Diese Schraubklemmen-Stromversorgungselemente lassen sich dank einfacher Presspassungswerkzeuge leicht in den Produktionsprozess integrieren. Der Einsatz von Presspassungsverbindungen macht diese Stromversorgungselemente somit äußerst zuverlässig und kostengünstig im Einsatz. Eigenschaften und Vorteile. Kann bis zu ca. 300 A auf eine Leiterplatte übertragen Presspassungstechnologie für eine zuverlässige, gasdichte und sichere Verbindung zur Leiterplatte Robuste, vibrations- und stoßfeste Bauweise Kommt ohne Löten aus Nur einfache Werkzeuge erforderlich Einfache Integration in den Produktionsprozess. Anwendungsbereich. Diese Schraubklemmen-Stromversorgungselemente bieten eine zuverlässige und kostengünstige Lösung für die Übertragung hoher Ströme oder Leistungen auf eine Leiterplatte für eine große Auswahl von Branchen. Diese Branchen umfassen Wind und Solar, Medizin, Industrie, Landwirtschaft und Automobilindustrie. Zu den Anwendungen gehören Netzteile und Wandler sowie Batteriesysteme einschließlich Notstromversorgungen und -systeme und DC/AC-Wandler.
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
Vertikal
Nennstrom:
340A
Anzahl der Stränge:
20
Gehäusebeschichtung:
Zinn
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme, 1224960, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Schraubklemmen, Wurth Elektronik, 7461090, Connectors, Wire Terminals & Splices, Screw Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.