Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1224773
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M50-3602042
EAN/GTIN:
     5059045162476
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
Stiftleiste
harwin stiftleiste
dil steckverbinder
Serie = Archer M50
Raster = 1.27mm
Anzahl der Kontakte = 40
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine, Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 1.0A
Passende Stiftlänge = 3.0mm

1,27-mm-Leiterplattenleisten-Steckverbinder der Serie Archer M50 von Harwin. 1,27-mm-Kabel-Platine-Leiterplattenleisten-Steckverbinder nach Industriestandard der Serie Archer M50 für den Einsatz mit Kabelbuchsen und Steckbrückenbuchsen. Diese Archer M50 bieten Entwurfsflexibilität, können auf die passende Größe zugeschnitten werden und sind in einer Vielzahl von Konfigurationen einschließlich vertikaler und horizontaler Ausrichtung und Durchsteck- und SMD-Montage erhältlich. Die kompakte Bauweise dieser IDC-Flachbandkabel-Buchsensteckverbinder der Archer-Serie sorgt für Platzersparnis auf der Leiterplatte und ermöglicht die Verwendung in einer Vielzahl von elektronischen Geräteanwendungen. Typische Anwendungen für diese Archer-IDC-Kabelbuchsen sind Navigationssysteme, Sonar-Displays, Industrie- und Kfz-Steuerungen, Messeinrichtungen und Kommunikationsgeräte einschließlich Telekommunikation und Datenkommunikation und Geräte zur medizinischen Diagnose und Überwachung einschließlich Röntgengeräte.
Weitere Informationen:
Serie:
Archer M50
Raster:
1.27mm
Anzahl der Kontakte:
40
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine, Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
1.0A
Passende Stiftlänge:
3.0mm
Weitere Suchbegriffe: 1224773, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, HARWIN, M503602042, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,05*
1
€ 5,90*
ab € 1,65*
€ 4,13*
1 Tag
445
1
€ 14,99*
ab € 2,08*
€ 5,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 610,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
M50-3002045
ab € 2,48*
Zubehör
Harwin
M50-3102045
ab € 2,76*
Zubehör
Harwin
M50-3502042
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.