Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlossschrauben Edelstahl Glatt M8 x 40mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schlossschrauben Edelstahl Glatt M8 x 40mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1224428
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1224428
EAN/GTIN:
     5056111950319
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Länge = 40mm
Gewindegröße = M8
Material = Edelstahl
Erfüllte Normen = DIN 603
Edelstahltyp = A2 304
Finish = Glatt
Weitere Informationen:
Länge:
40mm
Gewindegröße:
M8
Material:
Edelstahl
Erfüllte Normen:
DIN 603
Edelstahltyp:
A2 304
Finish:
Glatt
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 8 x 40 a2, din 603 a2, din 603, 1224428, Befestigungsmaterial, Schrauben, Schlossschrauben, RS PRO, Q206030000800040000, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Coach Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,5196* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 35,83*
€ 42,64
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 35,49*
€ 42,23
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 33,87*
€ 40,31
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 31,56*
€ 37,56
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 30,92*
€ 36,79
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 25,98*
€ 30,92
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.