Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PK
Artikel-Nr.:
     108EL-1224391
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1224391
EAN/GTIN:
     5056111949955
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Für Schrauben/ Bolzengröße = M16
Unterlegscheibentyp = Flach-
Innendurchmesser = 17mm
Außendurchmesser = 30mm
Erfüllte Normen = BS 4320
Finish = Glanzverzinkt
Stärke = 2.2mm

Wenn Form B nicht das ist, wonach Sie suchen, bieten wir die Scheiben in Form C und Form G. Verzinkte Scheiben aus Form B von RS Pro. Die verzinkten Scheiben der Form b von RS Pro wurden entwickelt, um die Last Ihrer Gewindebefestigungen zu verteilen. Die Scheiben haben einen normalen Durchmesser mit einer leichten Stärke. Eigenschaften und Vorteile. Mittlere Korrosionsbeständigkeit Einsatz mit allen Arten von Schrauben und Muttern Bietet eine glatte Oberfläche für die Mutter oder Schraube. Typische Anwendungen:. Einsatz für technische Anwendungen
Weitere Informationen:
Für Schrauben/ Bolzengröße:
M16
Unterlegscheibentyp:
Flach-
Innendurchmesser:
17mm
Außendurchmesser:
30mm
Erfüllte Normen:
BS 4320
Finish:
Glanzverzinkt
Stärke:
2.2mm
Weitere Suchbegriffe: 1224391, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Unterlegscheiben, RS PRO, WSBDS16081, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Washers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,104* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,78*
€ 10,45
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 8,60*
€ 10,23
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,82*
€ 9,31
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,21*
€ 8,58
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,86*
€ 8,16
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 6,40*
€ 7,62
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,20*
€ 6,19
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.