Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherungsmuttern, M20 Selbstsichernd Stahl Verzinkt DIN 985


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sicherungsmuttern, M20 Selbstsichernd Stahl Verzinkt DIN 985
Artikel-Nr.:
     108EL-1224377
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1224377
EAN/GTIN:
     5056111949825
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Selbstsichernd
Gewindegröße = M20
Material = Stahl
Typ = Nyloneinsatz
Finish = Verzinkt
Erfüllte Normen = DIN 985

DIN 985. Wenn Verzinkung nicht das ist, wonach Sie suchen, bieten wir die Muttern mit Nyloneinsatz auch in A2- und A4-Edelstahl an. RS Pro Muttern mit Nyloneinsatz verzinkt. Die verzinkten RS Pro-Sicherungsmuttern haben einen Nyloneinsatz. Die Muttern wurden entwickelt, um trotz starker Schwingungen gesichert zu bleiben. Durch den Nyloneinsatz dichtet die Mutter das Gewinde der Schraube besser gegen Wasserlecks, Öl und andere Flüssigkeiten ab. Beim Einsetzen der passenden Schraube in den Nyloneinsatz komprimiert das Gewinde der Schraube das Nylon. Eigenschaften und Vorteile. Höhere Beständigkeit gegenüber Schwingungen und Drehmoment Weichstahlgüte 8,8 Behält Verriegelungsfähigkeit bis zu 250 °C bei Beständig gegenüber organischen Säuren, Lösungsmitteln, Öl- und Mineralsalz 360° Dichtung Erhältlich von M5 bis M20. Typische Anwendungen:. Verwendet von Bauunternehmen, Heimwerkern, Schreinern und Dachdeckern.
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Selbstsichernd
Gewindegröße:
M20
Material:
Stahl
Typ:
Nyloneinsatz
Finish:
Verzinkt
Erfüllte Normen:
DIN 985
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din 985 m20, din 985, din 985a2, 1224377, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, RS PRO, NITMS20000, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Hex Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,4376* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 34,92*
€ 41,55
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 34,37*
€ 40,90
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 31,01*
€ 36,90
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 28,54*
€ 33,96
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 27,78*
€ 33,06
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 25,95*
€ 30,88
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 21,88*
€ 26,04
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
526619
ab € 6,36*
Zubehör
RS Pro
525947
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.