Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FKS, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 270μF ±20% / 16V dc, Ø 6.3mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1223671
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFKC271XSP
EAN/GTIN:
     5059039464760
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 270µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 7.7mm
Tiefe = 7.7mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 1.8mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 340mΩ
Verlustleistungsfaktor = 0.16%

Wärmebeständige FKS-Reflow-Serie des Typs V. FKS-V-Aluminium-Elektrolytkondensatoren von Panasonic bietet eine Lösung mit niedriger Impedanz, langer Lebensdauer, hoher Zuverlässigkeit. Hergestellt aus Aluminium-Elektrolyt-Folienpapier in einem Aluminiumgehäuse, bieten diese Elektrolytkondensatoren 2000 Stunden Lebensdauer bei +105 °C. FKS-V-Aluminium-Elektrolytkondensatoren sind eine Größe kleiner als die Panasonic-Serie FK. Sie bieten die gleiche Leistung wie ältere Kondensatoren, aber durch die kompakte Größe können Sie Ihre Leiterplattenentwürfe verkleinern. Merkmale. Geeignet für bleifreies Aufschmelzlöten bei hohen Temperaturen AEC-Q200-zertifiziert Niedriger ESR Fortschrittliche Folientechnologie Standardteile können Stößen bis zu 10 G standhalten, während die vibrationsfeste Variante Stößen bis zu 30 G standhält Umweltfreundlich. Informationen zur Produktanwendung. FKS-V-Aluminium-Elektrolytkondensatoren sind ideal für den Einsatz im Stromversorgermarkt. Diese Aluminiumkondensatoren sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und werden auch für den Einsatz in der Automobilindustrie empfohlen. Sie eignen sich für Anwendungen wie Wechselrichter und Gleichrichterschaltungen sowie DC/DC-Wandler.
Weitere Informationen:
Kapazität:
270µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 7.7mm
Tiefe:
7.7mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
1.8mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
340mΩ
Verlustleistungsfaktor:
0.16%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko 270uf 16v, chip kondensator, smd kondensator 16v, 1223671, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEEFKC271XSP, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,115*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 900 Stück (ab € 0,14235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 195,453*
€ 232,58907
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 167,427*
€ 199,23813
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 156,267*
€ 185,95773
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 149,274*
€ 177,63606
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,188*
€ 172,77372
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 128,115*
€ 152,45685
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.