Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Spannungsregler, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-23, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1223353
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP2125N-3.3TRG1
EAN/GTIN:
     5059043279473
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = 15 mV
Genauigkeit = ±2%
Polarität = Positiv
Ruhestrom = 90µA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 3.02 x 1.7 x 1.3mm
Höhe = 1.3mm
Breite = 1.7mm

Lineare LDO-Spannungsregler (Low Dropout), 3,3 V-Ausgang, Diodes Inc
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
15 mV
Genauigkeit:
±2%
Polarität:
Positiv
Ruhestrom:
90µA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
3.02 x 1.7 x 1.3mm
Höhe:
1.3mm
Breite:
1.7mm
Weitere Suchbegriffe: 1223353, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, DiodesZetex, AP2125N33TRG1, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0607*
€ 0,0971*
1
€ 5,90*
ab € 0,0618*
€ 0,4758*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0971*
€ 0,1155
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,0832*
€ 0,099
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,0722
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 291,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.