Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex 74LVC Puffer Non-Inverting SOT-25 Schmitt-Trigger Push-Pull' ESR Schmitt-Trigger-Eingang 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1222911
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74LVC1G17W5-7
EAN/GTIN:
     5059043280431
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfamilie = 74LVC
Logikfunktion = Puffer
Anzahl der Kanäle = 1
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Ausgangs-Typ = Push-Pull
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-25
Pinanzahl = 5
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 14 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Breite = 1.7mm

Produktfamilie 74LVC, Diodes Inc. Niederspannungs-CMOS-Logik Einzelnes Steuergatter Betriebsspannung: 1,65 bis 5,5 V Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang LVCMOS
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74LVC
Logikfunktion:
Puffer
Anzahl der Kanäle:
1
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Eingangs-Typ:
Schmitt-Trigger
Ausgangs-Typ:
Push-Pull
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-25
Pinanzahl:
5
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
14 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Breite:
1.7mm
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Schmitt-Trigger, 74lvc, 1222911, Halbleiter, Logik ICs, Puffer ICs, DiodesZetex, 74LVC1G17W57, Semiconductors, Logic ICs, Buffers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0608*
€ 0,0945*
10
€ 5,90*
ab € 0,0366*
€ 0,1112*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0945*
€ 0,1125
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0871*
€ 0,1036
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,0747*
€ 0,0889
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0715*
€ 0,0851
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0608*
€ 0,0724
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 283,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.