Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Fußschalter Tastend, 1-poliger Wechsler, 10 A 600V, IP 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Fußschalter Tastend, 1-poliger Wechsler, 10 A 600V, IP 65
RS PRO Fußschalter Tastend, 1-poliger Wechsler, 10 A 600V, IP 65
RS PRO Fußschalter Tastend, 1-poliger Wechsler, 10 A 600V, IP 65
RS PRO Fußschalter Tastend, 1-poliger Wechsler, 10 A 600V, IP 65
Artikel-Nr.:
     108EL-1222791
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1222791
EAN/GTIN:
     5056111949474
Suchbegriffe:
Fußschalter
fußschalter ip65
fußschalter
rs pro fußschalter
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Schaltfolge = Tastend
Kontaktnennspannung AC = 600V
Kontaktnennspannung DC = 500V
Kontaktnennstrom = 10 A
Schalter-Einsatzbedingungen = Raue Einsätze
IP Schutzart = IP 65
Schutzdeckel = Ja
Kontaktmaterial = Silber
Breite = 255mm

Nicht verriegelbarer Fußschalter in robuster Ausführung von RS Pro - SP-CO, 10 A Kontaktstrom, 600 V KontaktspannungDieser nicht rastende, fußbetätigte 1-polige (einpolige, Umschaltkontakt) Schalter von RS PRO bietet Fußschalter und Zubehör aus robuster Aluminiumlegierung. Er ist staubdicht und vor Wasser geschützt, sodass er für raue Umgebungen geeignet ist. Der robuste Schalter der Serie FS-6 ist mit oder ohne Schutzabdeckung erhältlich und verfügt über 1-polige Öffner (Öffner) mit Doppelumschalter. Die Schraubanschlussklemmen verfügen über selbsthebende Klemmen, um die Verdrahtung zu erleichtern, und ihre Kontakte sind galvanisch getrennt, um die Sicherheit zu erhöhen. Der Schalter sorgt für einen kontinuierlich betriebenen Stromkreis und verfügt außerdem über eine hohe Strombelastbarkeit. Dieser Schalter ist UL/CSA (E216958)-zugelassen und erfüllt strenge Sicherheitsstandards. Sie werden feststellen, dass es einen Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP65 hat, der sicherstellt, dass die Komponente staubdicht und gegen Wasser geschützt ist, das von einer Düse projiziert wird. Das Produkt kann als Alternative zu Handschaltern in Hochrisikoanwendungen eingesetzt werden.Eigenschaften und Vorteile• Robuste Fußschalter mit nicht rastendem Betrieb • Abmessungen: 164 mm x 255 mm x 157 Mm • Kontaktstrombelastbarkeit von 10 A. • Kontaktkonfiguration von 1-poliger Wechsler (einpoliger Umschaltkontakt) • Lieferung mit einer Schutzabdeckung • Silberes Kontaktmaterial • Schutzart IP65 • Kontaktspannung von 500 V und 600 V • Geeignet für Hochleistungsumgebungen • Betriebstemperatur von -30 °C bis +80 °C. • Abmessungen: 164 mm x 255 mm x 157 Mm • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Schaltfolge:
Tastend
Kontaktnennspannung AC:
600V
Kontaktnennspannung DC:
500V
Kontaktnennstrom:
10 A
Schalter-Einsatzbedingungen:
Raue Einsätze
IP Schutzart:
IP 65
Schutzdeckel:
Ja
Kontaktmaterial:
Silber
Breite:
255mm
Weitere Suchbegriffe: 1222791, Schalter, Fußschalter und Zubehör, RS PRO, FS61GSLC, Switches, Foot Switches & Components, Foot Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,35*
€ 227,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,02*
€ 227,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,01*
€ 204,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,01*
€ 190,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,33*
€ 176,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
116782
ab € 137,24*
Zubehör
RS Pro
116726
ab € 115,65*
Zubehör
RS Pro
116653
ab € 62,94*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.