Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enerpac SC Hydraulik Hubzylinder, Einfachbetätigung, Hub 64mm, Hubleistung 30t, eingef.L. 178mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1222304
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     SCH302H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hohlkolbenzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Hub = 64mm
Kapazität = 30t
Eingefahrene Länge = 178mm
Einzel- / Doppel-Betätigung = Einfach
Serie = SC
Erweiterte Höhe = 242mm
Betriebsdruck max. = 700bar

Pumpensatz für einfach wirkenden Hohlzylinder. Pumpensätze für einfach wirkende Hohlkolben für Hebe- und Druck/Zug-Anwendungen. Das Kit wird mit einer Handpumpe mit zwei Geschwindigkeiten geliefert, die die erforderliche Anzahl von Hebelaktionen um bis zu 78 reduzieren kann. Die Pumpe mit zwei Geschwindigkeiten erfordert weniger Anstrengung als eine Pumpe mit einer Geschwindigkeit, wodurch die Ermüdung des Bedieners verringert wird. Die Zylinder verfügen über einen Kolbenabstreifer und schwere Federn für verlängerte Lebensdauer. Zylinder mit einer Kapazität von über 20 Tonnen sind auch mit einem schwebenden Zentralrohr für eine längere Lebensdauer ausgestattet. Eigenschaften und Vorteile. Aufeinander abgestimmte Komponenten für hohen Wirkungsgrad Zylinder haben eine Beschichtung aus Einbrennlack für Korrosionsbeständigkeit CR-400-Kupplungen an allen Zylindern Konstruktion aus hochfester Stahllegierung Pumpen sind mit einem Sicherheitsventil zur Vermeidung von Überlastung ausgestattet. Inhalt des Kits. Einfach wirkender hohlen Hydraulikhohlzylinder 1,8-m-Sicherheitsschlauch Manometer mit Manometeradapter Handbetätigte Pumpe mit zwei Geschwindigkeiten
Weitere Informationen:
Hub:
64mm
Kapazität:
30t
Eingefahrene Länge:
178mm
Einzel- / Doppel-Betätigung:
Einfach
Serie:
SC
Erweiterte Höhe:
242mm
Betriebsdruck max.:
700bar
Weitere Suchbegriffe: Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, enerpac druckmessgerät, druck messgerät, 1222304, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Zylinder, Pumpen und Versorgungseinheite, Tragbare Hydraulik-Zylinder hebend, Enerpac, SCH302H, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Cylinders, Pumps & Power Units, High Pressure Hydraulic Cylinders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.156,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.405,79*
€ 2.862,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.377,06*
€ 2.828,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.293,22*
€ 2.728,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.177,92*
€ 2.591,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.156,89*
€ 2.566,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.