Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG BFC4 Hilfskontaktblock 4-polig, 1 Schließer + 3 Öffner Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 10 A, 690 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1220941
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     BFC4-13
EAN/GTIN:
     5059040984967
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontaktblock 3ö 1s
Anzahl der Kontakte = 4
Kontaktart = 1 Schließer + 3 Öffner
Montageart = Frontmontage
Serie = BFC4
Kontaktnennstrom = 10 A
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position = 4-poliger Schließer
Kontaktnennspannung = 690 V ac
Betriebstemperaturbereich = –25 → +55 °C

Vordere Hilfskontaktblöcke – Serie BFC. Professionelles Sortiment von WEG-Hilfskontaktblöcken für die Frontmontage aus der Serie BFC. Die Blöcke wurden für den Einsatz mit den Schützen der Serie CWCA entwickelt. Verschiedenen Kombinationen von Hilfskontakten sind verfügbar.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Kontaktart:
1 Schließer + 3 Öffner
Montageart:
Frontmontage
Serie:
BFC4
Kontaktnennstrom:
10 A
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position:
4-poliger Schließer
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Betriebstemperaturbereich:
–25 → +55 °C
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, hilfskontakt 1s, 1220941, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, WEG, BFC413, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
CIC0
ab € 4,50*
Zubehör
WEG
12429372
ab € 29,97*
Zubehör
WEG
CWC09-00-40D24
ab € 29,65*
Zubehör
WEG
CWC09-00-40C03
ab € 36,57*
Zubehör
WEG
BIC0
ab € 5,46*
Zubehör
WEG
MPW40-3-U001
ab € 52,83*
Zubehör
WEG
12500586
ab € 5,21*
Zubehör
WEG
12500633
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.