Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Spannungsregler 200mA, 1 Linearregler SOT-223, 3+Tab-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1220621
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZSR330GTA
EAN/GTIN:
     5059043136431
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Linearregler
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = 30 mV
Genauigkeit = 2.5%
Polarität = Positiv
Ruhestrom = 0.6mA
Pinanzahl = 3+Tab
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 6.55 x 3.55 x 1.65mm
Eingangsspannung min. = 5,3 V
Breite = 3.55mm

Lineare Spannungsregler Serie ZSR, Diodes Inc. Der Positiv-Spannungsregler Diodes Inc Serie ZSR liefert eine feste Ausgangsspannung von 3 V bis 10 V bei Ausgangsströmen von bis zu 200 mA. Der Spannungsregler kann in verschiedenen Anwendungen und elektronischen Produkten eingesetzt werden wie Netzteilen, in der integrierten Nachregelung, und er ist zudem in Industrie- und Verbraucheranwendungen verwendbar. Der robuste lineare Spannungsregler-IC kommt komplett mit thermischer Abschaltung und interner Strombegrenzung.. Ausgangsstrom: 200 mA Feste Ausgangsspannungen: 3 V, 3,3 V, 5 V, 8 V und 10 V Sehr niedriger Ruhestrom (35 μA) Ausgangsspannungstoleranz: 2,5 % Interne Kurzschluss-Strombegrenzung Kleines SOT223-Gehäuse Stabil Keine externen Komponenten
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Linearregler
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
30 mV
Genauigkeit:
2.5%
Polarität:
Positiv
Ruhestrom:
0.6mA
Pinanzahl:
3+Tab
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
6.55 x 3.55 x 1.65mm
Eingangsspannung min.:
5,3 V
Breite:
3.55mm
Weitere Suchbegriffe: 1220621, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, DiodesZetex, ZSR330GTA, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,47*
1
€ 6,90*
ab € 0,55*
€ 0,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 470,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.