Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socomec für Serie DIRIS Digiware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1220544
Hersteller:
     Socomec
Herst.-Nr.:
     48290182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
RJ45 Steckverbinder
multimeter
Zur Verwendung mit = Serie DIRIS Digiware

USB-Anschlusskabel DIRIS Digiware. Die Serie DIRIS Digiware ist eine Reihe von innovativen Technologieprodukten, die die Art und Weise, wie Sie messen, revolutioniert. Die Produktserie ermöglicht eine flexible Installation und erleichtert den Anschluss und die Konfiguration. Das innovative Design und die hohe Leistung der Serie DIRIS Digiware machen diese Produkte zur effektivsten Lösung für die Messung des Verbrauchs und für die Messung und Überwachung der elektrischen Energie. Die Digiware-Serie eignet sich für den Einsatz in industriellen und kommerziellen Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile. RJ45-Steckverbinder Für die Verbindung zwischen DIRIS Digiware-Modulen Längen von 0,5 m, 1 m oder 10 m erhältlich
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Serie DIRIS Digiware
Weitere Suchbegriffe: 1220544, Automation, Prozessautomation, Einbaumessgeräte-Zubehör, Socomec, 48290182, Automation & Control Gear, Process Control, Panel Meter Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Socomec
48290110
ab € 158,99*
Zubehör
Socomec
48290111
ab € 323,70*
Zubehör
Socomec
48290130
ab € 659,32*
Zubehör
Socomec
48290113
ab € 543,09*
Zubehör
Socomec
48290105
ab € 154,79*
Zubehör
Socomec
48290102
ab € 287,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.