Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DC/DC-Wandler 2A 3,3 V Buck Controller 4,5 V / 22 V Fest SMD 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1220359
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP1509-33SG-13
EAN/GTIN:
     5059043272641
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
DC/DC Kontroller
dc/dc kontroller
Ausgangsstrom max. = 2A
Ausgangsspannung max. = 3,3 V
Regler-Funktion = Buck Controller
Eingangsspannung min. = 4,5 V
Eingangsspannung max. = 22 V
Ausgangs-Typ = Fest
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Ausgänge = 1
Pinanzahl = 8
Gehäusegröße = SOP
Schaltregler = Ja
Breite = 3.95mm

Abwärts-Schaltregler, Diodes Inc. Eine Reihe von Spannungs-Abwärtsreglern von DiodesZetez, passend für eine Vielzahl von Anforderungen.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
2A
Ausgangsspannung max.:
3,3 V
Regler-Funktion:
Buck Controller
Eingangsspannung min.:
4,5 V
Eingangsspannung max.:
22 V
Ausgangs-Typ:
Fest
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Ausgänge:
1
Pinanzahl:
8
Gehäusegröße:
SOP
Schaltregler:
Ja
Breite:
3.95mm
Weitere Suchbegriffe: 1220359, Halbleiter, Stromversorgung, Abwärts Regler, DiodesZetex, AP150933SG13, Semiconductors, Power Management ICs, Buck Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.674,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,66986* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.790,725*
€ 2.130,96275
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.775,95*
€ 2.113,3805
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.724,825*
€ 2.052,54175
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.694,65*
€ 2.016,6335
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.674,65*
€ 1.992,8335
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.