Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Logikgatter, 1-Elem., AND, LVC, Push-Pull, 32mA, 5-Pin, SOT-353, 2


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex Logikgatter, 1-Elem., AND, LVC, Push-Pull, 32mA, 5-Pin, SOT-353, 2
Artikel-Nr.:
     108EL-1220346
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74LVC1G08SE-7
EAN/GTIN:
     5059043148243
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfunktion = AND
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 1
Eingänge pro Gatter = 2
Gehäusegröße = SOT-353
Pinanzahl = 5
Logikfamilie = LVC
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 5.5ns
Arbeitsspannnung min. = 1,65 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 32mA
Höhe = 1mm

Produktfamilie 74LVC1G, Diodes Inc. Niederspannungs-CMOS-Logik Einzelnes Steuergatter Betriebsspannung: 1,65 bis 5,5 V Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang LVCMOS
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
AND
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
1
Eingänge pro Gatter:
2
Gehäusegröße:
SOT-353
Pinanzahl:
5
Logikfamilie:
LVC
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
5.5ns
Arbeitsspannnung min.:
1,65 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
32mA
Höhe:
1mm
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, AND Gate, AND-Gatter, UND-Gatter, 74lvc, 1220346, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, DiodesZetex, 74LVC1G08SE7, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,147*
€ 0,34*
1 Tag
15842
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0439*
€ 0,54*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 1800 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 348,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
74LVC1G08GW
ab € 0,0324*
Ähnlich
Nexperia
74LVC1G08GW,125
ab € 0,0242*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.