Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung MC33064P-5G, Unterspannung Detector 4.5V TO-92 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1220073
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC33064P-5G
EAN/GTIN:
     5059042132687
Suchbegriffe:
1220073
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Spannungsüberwachungsart = Unterspannung Detector
Anzahl der Supervisors = 1
Reset-Schwellenspannung min. = 4.5V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-92
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 5.2 x 4.19 x 5.33mm
Arbeitsspannnung max. = 6,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Mikroprozessorüberwachungs- und Reset-Schaltkreise, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Spannungsüberwachungsart:
Unterspannung Detector
Anzahl der Supervisors:
1
Reset-Schwellenspannung min.:
4.5V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-92
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
5.2 x 4.19 x 5.33mm
Arbeitsspannnung max.:
6,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,28*
1 Tag
4087
1
€ 14,99*
ab € 0,213*
€ 0,831*
1
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 1,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 560,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
MC33064P-5RAG
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.