Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Single Differenzverstärker 4,5 → 12 V, 15Ω 1.008V/V 875MHz 1-Kanal SOIC 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Single Differenzverstärker 4,5 → 12 V, 15Ω 1.008V/V 875MHz 1-Kanal SOIC 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1219730
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMH6553MRE/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042123128
Suchbegriffe:
1219730
Halbleiter
Verstärker und Komparatoren
Differenzverstärker
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 4,5 → 12 V
Eingangswiderstand max. = 15Ω
Spannungsverstärkung max. = 1.008V/V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 875MHz
Gleichtaktunterdrückung min. = 80dB
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Versorgungsstrom max. = 37 mA
Höhe = 1.47mm

Differenzverstärker, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
4,5 → 12 V
Eingangswiderstand max.:
15Ω
Spannungsverstärkung max.:
1.008V/V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
875MHz
Gleichtaktunterdrückung min.:
80dB
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Versorgungsstrom max.:
37 mA
Höhe:
1.47mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.745,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 6,9834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.864,28*
€ 2.218,4932
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.848,05*
€ 2.199,1795
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.793,48*
€ 2.134,2412
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.762,29*
€ 2.097,1251
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.745,85*
€ 2.077,5615
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.