Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Inverter Schmitt-Trigger, Push-Pull 6.5 ns @ 50 pF, SOT-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1219603
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74LVC1G14W5-7
EAN/GTIN:
     5059043266046
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfunktion = Inverter
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Ausgangs-Typ = Push-Pull
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 6.5 ns @ 50 pF
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 32mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-25
Pinanzahl = 5
Logikfamilie = LVC
Abmessungen = 3.1 x 1.7 x 1.3mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF

Produktfamilie 74LVC1G, Diodes Inc. Niederspannungs-CMOS-Logik Einzelnes Steuergatter Betriebsspannung: 1,65 bis 5,5 V Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang LVCMOS
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Inverter
Eingangs-Typ:
Schmitt-Trigger
Ausgangs-Typ:
Push-Pull
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
6.5 ns @ 50 pF
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
32mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-25
Pinanzahl:
5
Logikfamilie:
LVC
Abmessungen:
3.1 x 1.7 x 1.3mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Schmitt-Trigger, Inverter, Wechselrichter, schmitt-trigger inverter, 74lvc, 1219603, Halbleiter, Logik ICs, DiodesZetex, 74LVC1G14W57, Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,071*
€ 0,1324*
10
€ 5,90*
ab € 0,0295*
€ 0,1359*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,1324*
€ 0,1576
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1217*
€ 0,1448
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,0852*
€ 0,1014
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0841*
€ 0,1001
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,071*
€ 0,084
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 397,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.