Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Spannungsregler 1A, 1 Linearregler VQFN, 20-Pin, Einstellbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Spannungsregler 1A, 1 Linearregler VQFN, 20-Pin, Einstellbar
Artikel-Nr.:
     108EL-1219408
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS7A3301RGWT
EAN/GTIN:
     5059042100037
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 1A
Ausgangsspannung = –1,18 → –33 V
Line-Regulation = 0,14 %/V
Load-Regulation = 0,4 %/V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = VQFN
Referenzspannung = -1.192 → -1.157V
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Abmessungen = 5.15 x 5.15 x 0.95mm
Eingangsspannung min. = –3 V
Länge = 5.15mm

Lineare Spannungsregler mit negativer LDO (Low Dropout) von Texas Instruments
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1A
Ausgangsspannung:
–1,18 → –33 V
Line-Regulation:
0,14 %/V
Load-Regulation:
0,4 %/V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
VQFN
Referenzspannung:
-1.192 → -1.157V
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Abmessungen:
5.15 x 5.15 x 0.95mm
Eingangsspannung min.:
–3 V
Länge:
5.15mm
Weitere Suchbegriffe: 1219408, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, TPS7A3301RGWT, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.836,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 7,34592* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.956,10*
€ 2.327,759
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.939,70*
€ 2.308,243
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.884,49*
€ 2.242,5431
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.852,89*
€ 2.204,9391
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.836,48*
€ 2.185,4112
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.