Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Spannungsregler 500mA, 1 Linearregler TO-252, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Spannungsregler 500mA, 1 Linearregler TO-252, 3-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-1219333
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     UA78M33CKVURG3
EAN/GTIN:
     5059042213706
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Ausgangsstrom max. = 500mA
Ausgangsspannung = 3,3 V
Polarität = Positiv
Gehäusegröße = TO-252
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 6.17 x 6.27 x 2.03mm
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Länge = 6.17mm

Lineare Spannungsregler Serie μA78M, Texas Instruments. Der lineare Spannungsregler UA78M33 von Texas Instruments ist für die feste Spannungsregelung vorgesehen. Der Regler-IC UA78M33 liefert Ausgangsströme von mehr als 500 mA. Externe Komponenten sind nicht notwendig, obwohl es möglich ist, die Spannung und den Strom mit externen Geräten anzupassen. Die linearen Positiv-Regler von Texas Instruments (TI) decken ein breites Spektrum von Funktionen und Anwendungen einschließlich Telekommunikation, Computern, tragbaren Geräten und der lokalen karteninternen Regulierung ab. Der Spannungsregler bietet Schutz für sicheren Betriebsbereich durch eine interne thermische Abschaltung und Strombegrenzung.. Die interne Strombegrenzung an drei Anschlussklemmen und die thermische Abschaltung dieser Regler macht sie immun gegen Überlastung. Regler mit 3 Anschlussklemmen Ausgangsstrom: 500 mA Keine externen Komponenten Hohe Verlustleistung
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
500mA
Ausgangsspannung:
3,3 V
Polarität:
Positiv
Gehäusegröße:
TO-252
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
6.17 x 6.27 x 2.03mm
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Länge:
6.17mm
Weitere Suchbegriffe: 1219333, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, UA78M33CKVURG3, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,46*
1
€ 5,90*
ab € 0,23*
€ 0,795*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,21*
€ 1,042*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.150,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.