Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments DC/DC-Wandler Step Down 1-Kanal 0,5 MHz PSOP 8-Pin Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1219287
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM22676MR-5.0/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042002676
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung max. = 5 V
Eingangsspannung min. = 4,5 V
Eingangsspannung max. = 42 V
Ausgangsstrom max. = 3A
Wandler-Typ = Step Down
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangs-Typ = Fest
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PSOP
Pinanzahl = 8
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Höhe = 1.47mm

Abwärtsregler SIMPLE SWITCHER®, Serie LM2267x und LM22680. Großer Eingangsspannungsbereich: 4,5 V bis 42 V Intern kompensierte Spannungsregelung für kleine Bauteilzahlen Stabil mit Keramikkondensatoren mit geringem ESR Schaltfrequenz von 500 kHz, einstellbar zwischen 200 kHz und 1 MHz Präzisions-Aktivierungsstift Integrierte Boot-Diode Integrierter Sanftanlauf Vollständig für WEBENCH® Design vorbereitet
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung max.:
5 V
Eingangsspannung min.:
4,5 V
Eingangsspannung max.:
42 V
Ausgangsstrom max.:
3A
Wandler-Typ:
Step Down
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangs-Typ:
Fest
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PSOP
Pinanzahl:
8
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Höhe:
1.47mm
Weitere Suchbegriffe: IC Spannungsregler, Schaltregler-IC, dc-dc wandler ics, 1219287, Halbleiter, Stromversorgung, DC-DC Regulator ICs, Texas Instruments, LM22676MR50NOPB, Semiconductors, Power Management ICs, DC-DC Converters ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
95
Frei Haus
ab € 3,34*
€ 4,19*
1
€ 6,90*
ab € 3,45*
€ 7,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 95 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 95 Stück
Mindestbestellmenge: 95 Stück ( entspricht € 398,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.