Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Spannungsregler 150mA, 1 Niedrige Abfallspannung TSOT-23, 5-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1219265
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS78225DDCT
EAN/GTIN:
     5059042229905
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 2,5 V
Line-Regulation = 1 %
Genauigkeit = ±1%
Polarität = Positiv
Ruhestrom = 0.0005mA
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 0.87mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Länge = 2.9mm

Lineare LDO-Spannungsregler (Low Dropout), 150 mA, 2,0 V bis 2,9 V, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
2,5 V
Line-Regulation:
1 %
Genauigkeit:
±1%
Polarität:
Positiv
Ruhestrom:
0.0005mA
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 0.87mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Länge:
2.9mm
Weitere Suchbegriffe: 1219265, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, TPS78225DDCT, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,77*
1 Tag
827
1
€ 14,99*
ab € 0,745*
€ 1,464*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 192,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.