Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 12 bit DAC DAC7574IDGS, Quad 43ksps MSOP, 10-Pin, Interface Seriell (I2C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments 12 bit DAC DAC7574IDGS, Quad 43ksps MSOP, 10-Pin, Interface Seriell (I2C)
Artikel-Nr.:
     108EL-1219192
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DAC7574IDGS
EAN/GTIN:
     5059042401691
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Architektur = Widerstandsnetzwerk
Auflösung = 12 bit
Datenrate = 43ksps
Skalierungsfehler = ±1%FSR
Integrale Nichtlinearität = ±8LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 4
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 10
Rücksetzzeit max. = 12µs
Digital Interface Typ = Seriell (I2C)
Ausgangspolarität = Unipolar
Referenzspannung = Extern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3,3 V, 5 V
Abmessungen = 3 x 3 x 1.02mm

D/A-Wandler 12 Bit, 2, 4, 8 Kanäle, Texas Instruments. Eine Serie von Zwei-, Vier- und Acht-Kanal-12-Bit-D/A-Wandlern (DACs) von Texas Instruments. Das Angebot umfasst sowohl parallele als auch serielle Schnittstellenausführungen mit verschiedenen Ausgangsoptionen.
Weitere Informationen:
Architektur:
Widerstandsnetzwerk
Auflösung:
12 bit
Datenrate:
43ksps
Skalierungsfehler:
±1%FSR
Integrale Nichtlinearität:
±8LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
4
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
10
Rücksetzzeit max.:
12µs
Digital Interface Typ:
Seriell (I2C)
Ausgangspolarität:
Unipolar
Referenzspannung:
Extern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3,3 V, 5 V
Abmessungen:
3 x 3 x 1.02mm
Weitere Suchbegriffe: d-a converter, 1219192, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, DAC7574IDGS, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
80
Frei Haus
ab € 8,05*
€ 10,10*
1
€ 5,90*
ab € 6,02*
€ 12,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 808,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.