Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1219148
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS74201RGWT
EAN/GTIN:
     5059042027358
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Ausgangsstrom max. = 1.5A
Ausgangsspannung = 0,796 → 3,6 V
Line-Regulation = 0,001 %/V
Load-Regulation = 0,04 %/A%
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 20V
Nennleistung = 3.28W
Abmessungen = 5 x 5 x 0.9mm
Eingangsspannung max. = 5,5 Vmm
Breite = 5mm

Verstellbare lineare LDO-Spannungsregler, 1 A bis 2 A, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1.5A
Ausgangsspannung:
0,796 → 3,6 V
Line-Regulation:
0,001 %/V
Load-Regulation:
0,04 %/A%
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
20V
Nennleistung:
3.28W
Abmessungen:
5 x 5 x 0.9mm
Eingangsspannung max.:
5,5 Vmm
Breite:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 1219148, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, TPS74201RGWT, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.