Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Digital-Isolator, 1-Kanal 150Mbit/s, 2500 V eff, SOIC 10 μA 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Digital-Isolator, 1-Kanal 150Mbit/s, 2500 V eff, SOIC 10 μA 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1219144
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ISO721MD
EAN/GTIN:
     5059042224498
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Datenrate max. = 150Mbit/s
Gehäusetyp = SOIC
Durchlassspannung max. = 5.5V
Eingangsstrom max. = 10 μA
Isolationsspannung = 2500 V eff
Anstiegszeit = 2ns
Anzahl der Pins = 8
Montage Typ = SMD
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Länge = 5mm
Tiefe = 1.75mm
Breite = 4mm

Digital-Isolatoren, Texas Instruments. Kapazitiv basierte galvanische Trennung. Hohe Geschwindigkeit Hoher Wirkungsgrad Vorwärts- und Rückwärtskanäle. Hohe elektromagnetische Störfestigkeit
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
150Mbit/s
Gehäusetyp:
SOIC
Durchlassspannung max.:
5.5V
Eingangsstrom max.:
10 μA
Isolationsspannung:
2500 V eff
Anstiegszeit:
2ns
Anzahl der Pins:
8
Montage Typ:
SMD
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Länge:
5mm
Tiefe:
1.75mm
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: 1219144, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Digitale Entkoppler ICs, Texas Instruments, ISO721MD, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Digital Isolator ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
75
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 4,77*
1
€ 5,90*
ab € 3,09*
€ 6,54*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 4,61*
€ 12,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 375 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Mindestbestellmenge: 75 Stück ( entspricht € 357,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.