Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1219142
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ISO721D
EAN/GTIN:
     5059042417258
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Datenrate max. = 100Mbit/s
Gehäusetyp = SOIC
Durchlassspannung max. = 5.5V
Eingangsstrom max. = 10 μA
Isolationsspannung = 2500 V eff
Anstiegszeit = 2ns
Anzahl der Pins = 8
Montage Typ = SMD
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Länge = 5mm
Tiefe = 1.75mm
Breite = 4mm

Digital-Isolatoren, Texas Instruments. Kapazitiv basierte galvanische Trennung. Hohe Geschwindigkeit Hoher Wirkungsgrad Vorwärts- und Rückwärtskanäle. Hohe elektromagnetische Störfestigkeit
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
100Mbit/s
Gehäusetyp:
SOIC
Durchlassspannung max.:
5.5V
Eingangsstrom max.:
10 μA
Isolationsspannung:
2500 V eff
Anstiegszeit:
2ns
Anzahl der Pins:
8
Montage Typ:
SMD
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Länge:
5mm
Tiefe:
1.75mm
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: 1219142, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Digitale Entkoppler ICs, Texas Instruments, ISO721D, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Digital Isolator ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
75
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 5,61*
1
€ 5,90*
ab € 3,61*
€ 7,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Mindestbestellmenge: 75 Stück ( entspricht € 420,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.