Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 8 bit DAC DAC0800LCN/NOPB, MDIP, 16-Pin, Interface Parallel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments 8 bit DAC DAC0800LCN/NOPB, MDIP, 16-Pin, Interface Parallel
Artikel-Nr.:
     108EL-1218717
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DAC0800LCN/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042026993
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Architektur = Stromsteuerung
Auflösung = 8 bit
Skalierungsfehler = ±1LSB
Integrale Nichtlinearität = ±0.19%FSR
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 1
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = MDIP
Pinanzahl = 16
Rücksetzzeit max. = 0.15µs
Digital Interface Typ = Parallel
Ausgangspolarität = Unipolar
Referenzspannung = Extern
Stromversorgungs-Typ = Dual
Abmessungen = 19.05 x 6.35 x 3.3mm

D/A-Wandler, 32 Bit, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Architektur:
Stromsteuerung
Auflösung:
8 bit
Skalierungsfehler:
±1LSB
Integrale Nichtlinearität:
±0.19%FSR
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
1
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
MDIP
Pinanzahl:
16
Rücksetzzeit max.:
0.15µs
Digital Interface Typ:
Parallel
Ausgangspolarität:
Unipolar
Referenzspannung:
Extern
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Abmessungen:
19.05 x 6.35 x 3.3mm
Weitere Suchbegriffe: 1218717, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, DAC0800LCNNOPB, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,7296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,63*
€ 85,2397
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,23*
€ 78,8137
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,79*
€ 73,5301
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,06*
€ 66,7114
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 52,96*
€ 63,0224
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,04*
€ 58,3576
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,24*
€ 51,4556
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.