Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Abwärtswandler 5A Buck Controller 8 V / 40 V Fest SMD 7-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1218688
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2678S-12/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042216080
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsstrom max. = 5A
Regler-Funktion = Buck Controller
Eingangsspannung min. = 8 V
Eingangsspannung max. = 40 V
Ausgangs-Typ = Fest
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Ausgänge = 1
Pinanzahl = 7
Gehäusegröße = D2PAK (TO-263)
Schaltregler = Ja
Abmessungen = 10.16 x 8.64 x 4.57mm

Abwärtsregler SIMPLE SWITCHER®, Serie LM267x
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
5A
Regler-Funktion:
Buck Controller
Eingangsspannung min.:
8 V
Eingangsspannung max.:
40 V
Ausgangs-Typ:
Fest
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Ausgänge:
1
Pinanzahl:
7
Gehäusegröße:
D2PAK (TO-263)
Schaltregler:
Ja
Abmessungen:
10.16 x 8.64 x 4.57mm
Weitere Suchbegriffe: IC Spannungsregler, Schaltregler-IC, dc-dc wandler ics, 1218688, Halbleiter, Stromversorgung, Abwärts Regler, Texas Instruments, LM2678S12NOPB, Semiconductors, Power Management ICs, Buck Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
45
Frei Haus
ab € 5,73*
€ 7,89*
1
€ 6,90*
ab € 4,19*
€ 8,21*
1 Tag
89
1
€ 14,99*
ab € 6,52*
€ 10,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 90 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 225 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück ( entspricht € 355,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.