Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung TPS3828-33DBVT, SOT-23 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Spannungsüberwachung TPS3828-33DBVT, SOT-23 5-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1218677
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS3828-33DBVT
EAN/GTIN:
     5059042026986
Suchbegriffe:
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
Anzahl der Supervisors = 1
Watchdog Timer = Ja
Manueller Reset = Ja
Ausgangstreiber = Open Drain
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 5
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1.15mm
Überwachungsspannung max. = 3V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Überwachungsspannung min. = 2.93V

MPU- und Reset-Schaltkreise, Texas Instruments, 0,8 V bis 2,99 V. Eine Serie von Mikroprozessor-Versorgungsspannungsüberwachungs- und Reset-Schaltkreisen von Texas Instruments mit festen Schwellenspannungspegeln.
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Watchdog Timer:
Ja
Manueller Reset:
Ja
Ausgangstreiber:
Open Drain
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
5
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 1.15mm
Überwachungsspannung max.:
3V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Überwachungsspannung min.:
2.93V
Weitere Suchbegriffe: 1218677, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, Texas Instruments, TPS382833DBVT, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.